Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1369289


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
mode de charge - mode 4
courant nominal - 500 A
tension nominale - 1000 V
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151723446
Réf. Sonepar
00126172344
Réf. Fournisseur
1369289
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant:
DC
mode de charge:
mode 4
courant nominal:
500 A
tension nominale:
1000 V
longueur du câble:
3 m
nombre de conducteurs de communication:
2
avec capteur de température:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre