fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1085631

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 500 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626873572

Réf. Sonepar

00126687357

Réf. Fournisseur

1085631

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

DC

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

500 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

avec capteur de température:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge DCHPC, avec connecteur de charge côté véhicule et câble refroidis, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec capteurs de température, avec cadre d'enfichage échangeable