fin de vie

Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - 1538066

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 375 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923010413

Réf. Sonepar

00126301041

Réf. Fournisseur

1538066

Marque

Phoenix Contact

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

375 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

5 m

type de courant:

DC

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect professional, Câble de charge DC HPC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Échantillon unique fonctionnel, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)