Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - EV-T1G2CC-DC200A-6,0M1ASBK11 - 1101122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 1 CCS
mode de charge - mode 4
courant nominal - 200 A
tension nominale - 1000 V
longueur du câble - 6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626957562
Réf. Sonepar
00126695756
Réf. Fournisseur
1101122
Marque
Phoenix Contact
finition côté véhicule:
type 1 CCS
mode de charge:
mode 4
courant nominal:
200 A
tension nominale:
1000 V
longueur du câble:
6 m
type de courant:
DC
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Oui
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre


