Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - EV-T2M4CC-DC250A-6,0M70ESBK11 - 1130331

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - EV-T2M4CC-DC250A-6,0M70ESBK11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 250 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 6 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151058968

Réf. Sonepar

00126105896

Réf. Fournisseur

1130331

Marque

Phoenix Contact

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

250 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

6 m

type de courant:

DC

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.