Phoenix Contact - Câble de données VS-OE-OE-93A-100,0 - 1416392

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356474313

Réf. Sonepar

00126647431

Réf. Fournisseur

1416392

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

autre

catégorie:

5

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

6.5 mm

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

résistant aux UV:

Non

Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC, jaune-vert RAL 6018, blindé, extrémité libre, sur extrémité libre, longueur de câble: 100 m