Phoenix Contact - Câble de données VS-OE-OE-94B-100,0 - 1416567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356475327
Réf. Sonepar
00126647532
Réf. Fournisseur
1416567
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
6.4 mm
élément de câblage:
autre
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
52 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
26 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non




