Phoenix Contact - Cable de reseau - 1415600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
finition raccordement électrique, côté champ - autre
longueur - 5 m
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626047676
Réf. Sonepar
00126415600
Réf. Fournisseur
1415600
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble:
S/FTP
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
longueur:
5 m
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
couleur de gaine:
noir
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
matériau du corps de base de contact:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP65
courant assigné In:
0.5 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65