Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1425323

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 5.9 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626389721

Réf. Sonepar

00126638972

Réf. Fournisseur

1425323

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

SF/UTP

longueur:

5.9 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit RJ45 - IP20, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 5,9 m