fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1406124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356799256

Réf. Sonepar

00126679925

Réf. Fournisseur

1406124

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

SF/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: D - IP67, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: D - IP67, longueur de câble: 2 m