Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Câble de réseau - NBC-R4AC-10G/7,5-94F/R4AC-10G - 1422212

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de réseau - NBC-R4AC-10G/7,5-94F/R4AC-10G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626292663

Réf. Sonepar

00126629268

Réf. Fournisseur

1422212

Marque

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

6A (TIA)

couleur de gaine:

autre

diamètre du conducteur:

6.4 mm

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

Câble de jonction, CAT6A, 4 paires, blindé, liaison non croisée (Line), pré-équipé des deux côtés avec des connecteurs RJ45/IP20, matériau de la gaine extérieure : PUR, longueur : 7,5 m