Phoenix Contact - Câble FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299330

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918886059

Réf. Sonepar

00126888605

Réf. Fournisseur

2299330

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

16

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 3 m