Phoenix Contact - Câble PLC Logic vers passerelle de com. EM-?-GATEW PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
adapté à une carte d'entrée PLC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356958882
Réf. Sonepar
00126695888
Réf. Fournisseur
2905263
Marque
Phoenix Contact
longueur:
0.3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non


