fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1423171

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626326627

Réf. Sonepar

00126005023

Réf. Fournisseur

1423171

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour capteurs-actionneurs