fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1117298

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 17

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151102364

Réf. Sonepar

00126110236

Réf. Fournisseur

1117298

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

17

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

5000 mOhm

Câble pour capteurs-actionneurs, 17-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, longueur de câble: 1 m