fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1682139

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918158798

Réf. Sonepar

00126258270

Réf. Fournisseur

1682139

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle coudé M8, détrompage: A, avec 2 LED, sur Connecteur femelle coudé M8, avec 2 LED, longueur de câble: 3 m