fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1417857

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - PVC

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626128337

Réf. Sonepar

00126612833

Réf. Fournisseur

1417857

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

2 A

tension assignée (Ue):

30 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 8-pôles, longueur de câble: 5 m