fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1421742

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626277820

Réf. Sonepar

00126627782

Réf. Fournisseur

1421742

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 4 pôles, EC-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage A, sur connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage A, longueur de câble : 0,5 m, pour applications ferroviaires