fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1403592

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356660013

Réf. Sonepar

00126666001

Réf. Fournisseur

1403592

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

tension assignée (Ue):

30 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 8 pôles, PUR exempt d'halogène gris, blindé, extrémité libre avec fils de 16 cm, étamé et extrémité munie d'une gaine thermorétractable, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble : 9,8 m