fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1081389

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 0 m

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • longueur de câble configurable - Non

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

  • matériau du revêtement de contact - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626809847

Réf. Sonepar

00126680984

Réf. Fournisseur

1081389

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

0 m

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Câble pour capteurs-actionneurs