Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1103877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 0.2 m
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626968988
Réf. Sonepar
00126696898
Réf. Fournisseur
1103877
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
nombre de pôles:
8
longueur du câble:
0.2 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
résistance de contact:
5000 mOhm


