Phoenix Contact - Câble pour capteurs/actionneurs SAC-5P-M12MS B1+4 - 1422565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène - Non
avec affichage LED - Non
blindé - Non
type de câble - multiconducteur
réticulé - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626306773
Réf. Sonepar
00126630677
Réf. Fournisseur
1422565
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
tension assignée (Ue):
48 V