Phoenix Contact - Câble POWER, 5 pôles, PUR, M12 femelle droit, Ext. Libre, K, 1,5 m - 1414770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626034065
Réf. Sonepar
00126003198
Réf. Fournisseur
1414770
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1.5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...90 °C
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
indice de protection (IP):
IP65