Phoenix Contact - Câble POWER, 6 pôles, PUR, blindé, M12 femelle droit, Ext. Libre, M, 20 m - 1159383

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble POWER, 6 pôles, PUR, blindé, M12 femelle droit, Ext. Libre, M, 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151166922

Réf. Sonepar

00126116692

Réf. Fournisseur

1159383

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

6

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

690 V

indice de protection (IP):

IP65

Conducteur de puissance, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, mat, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: M, L= 20 m, pour courant alternatif jusqu'à 8 A/690 V