fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne, HE10 - 50 poles - 4 x HE10 - 2305402

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne, HE10 - 50 poles - 4 x HE10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918995751

Réf. Sonepar

00126899575

Réf. Fournisseur

2305402

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câbles ronds préconfectionnés, avec un connecteur femelle à 50 pôles et quatre connecteurs femelles à 14 pôles, 32 voies en 4 x 8 voies, longueur 2,5 m