fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1116506

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/FTP

  • longueur - 0.6 m

  • couleur de gaine - noir

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151043797

Réf. Sonepar

00126104379

Réf. Fournisseur

1116506

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de câble:

SF/FTP

longueur:

0.6 m

couleur de gaine:

noir

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

Bus system cable, CANopen, DeviceNet, 5-position, FRNC halogen-free, black, shielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 0.6 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl