fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1402958

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356637473

Réf. Sonepar

00126402958

Réf. Fournisseur

1402958

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

résistance de contact:

5000 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m