fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1558344

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • longueur - 10 m

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • couleur de gaine - rouge

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356293679

Réf. Sonepar

00126629367

Réf. Fournisseur

1558344

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

longueur:

10 m

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

couleur de gaine:

rouge

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

rouge

avec affichage LED:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

matériau du corps de base de contact:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...60 °C

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m