Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1065678

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de câble - autre

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626730929

Réf. Sonepar

00126673092

Réf. Fournisseur

1065678

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

autre

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit-s), 6-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m