Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1070391


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/FTP
longueur - 5 m
douille de protection contre le ployage - injecté
protection du levier d'arrêt - Non
couleur de la douille de protection contre le ployage - noir
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626749532
Réf. Sonepar
00126674953
Réf. Fournisseur
1070391
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble:
SF/FTP
longueur:
5 m
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
1:1