fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1073571

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/FTP

  • longueur - 2.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626771366

Réf. Sonepar

00126677136

Réf. Fournisseur

1073571

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de câble:

SF/FTP

longueur:

2.5 m

type de connecteur raccordement 1:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

1:1

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2,5 m, Connecteur non blindé