fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1405990

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • couleur de gaine - gris

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356800389

Réf. Sonepar

00126680038

Réf. Fournisseur

1405990

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur:

1.5 m

couleur de gaine:

gris

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m, Connecteur non blindé