fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne, SUB-D fem 37 poles et libre - 2926221

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne, SUB-D fem 37 poles et libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 0.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 37

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356548021

Réf. Sonepar

00126654802

Réf. Fournisseur

2926221

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

0.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

37

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond blindé préconfectionné, connecteur femelle à 37 pôles SUB-D et une extrémité non terminée avec embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur : 0,5m