Phoenix Contact - Câble préconfectionné, SUB-D femelle 25 pôles de 3m - 2305499

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble préconfectionné, SUB-D femelle 25 pôles de 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356039086

Réf. Sonepar

00126603908

Réf. Fournisseur

2305499

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

25

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D femelles 25 pôles, longueur : 3m