fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne, SUB-D femelle 37 p. vers 4 SUB-D femelle 15 p. ET200SP H - 1119204

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne, SUB-D femelle 37 p. vers 4 SUB-D femelle 15 p. ET200SP H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 6 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 15

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151048174

Réf. Sonepar

00126104817

Réf. Fournisseur

1119204

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

6 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

15

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond pré-équipé automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles) raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles) longueur de câble: 6 m