Phoenix Contact - Cable preconfectionne, SUB-D femelle 37 p. vers 4 SUB-D femelle 15 p. ET200SP H - 1119212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 15 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 15
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151048181
Réf. Sonepar
00126104818
Réf. Fournisseur
1119212
Marque
Phoenix Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
15 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
15
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non


