Phoenix Contact - Câble préconfectionné, SUB-D mâles 15 pôles de 1m - 2305606

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble préconfectionné, SUB-D mâles 15 pôles de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356011945

Réf. Sonepar

00126601194

Réf. Fournisseur

2305606

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

15

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D mâles 15 pôles, longueur : 1m