Phoenix Contact - Cable VIP pour Honeywell - 2906874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 0.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 18
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626541907
Réf. Sonepar
00126003344
Réf. Fournisseur
2906874
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
0.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
18
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non