fin de vie

Phoenix Contact - Cable VIP pour Honeywell - 2906884

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable VIP pour Honeywell

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 18

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626541914

Réf. Sonepar

00126003345

Réf. Fournisseur

2906884

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

18

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné, pour VIP 16 voies (un câble pour deux modules VIP-S-MC-BASE) , pour Honeywell C300 universal I-O, 22 AWG, longeueur : 1m