Phoenix Contact - Cable VIP pour Honeywell - 2908412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 18
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626685571
Réf. Sonepar
00126005457
Réf. Fournisseur
2908412
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur:
15 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
18
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non