fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 40 poles, ex - 2904488

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 40 poles, ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • longueur - 20 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356840293

Réf. Sonepar

00126904488

Réf. Fournisseur

2904488

Marque

Phoenix Contact

type d’accessoires électriques:

adaptateur

type d’accessoires mécaniques:

autre

longueur:

20 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

40

Câble préconfectionné Yokogawa, avec deux connecteurs femelles à 40 pôles surmoulés (liaison 1:1), exempt d'halogène, longueur : 20m