fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 40 poles, lo - 2314370

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 40 poles, lo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356102025

Réf. Sonepar

00126610202

Réf. Fournisseur

2314370

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble préconfectionné Yokogawa, avec deux connecteurs femelles à 40 pôles surmoulés (liaison 1:1), longueur : 10m