fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 50 poles, lo - 2314309

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 50 poles, lo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356101998

Réf. Sonepar

00126610199

Réf. Fournisseur

2314309

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné Yokogawa, avec deux connecteurs femelles à 50 pôles surmoulés (liaison 1:1), longueur : 3m