fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, YUC 50 poles - 4 x HE10 - 14pts, l - 2314684

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, YUC 50 poles - 4 x HE10 - 14pts, l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 32

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356147293

Réf. Sonepar

00126614729

Réf. Fournisseur

2314684

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

32

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné Yokogawa, avec un connecteur femelle à 50 pôles et quatre connecteurs femelles à 14 pôles (modulo 4 x 8 voies), pour cartes ADV551 et ADV151. Longueur : 10m