fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, YUC 50 poles - 4 x HE10 - 14pts, l - 2314765

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, YUC 50 poles - 4 x HE10 - 14pts, l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • longueur - 50 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356169974

Réf. Sonepar

00126616997

Réf. Fournisseur

2314765

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

type d’accessoires électriques:

adaptateur

type d’accessoires mécaniques:

autre

longueur:

50 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de pôles:

32

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné Yokogawa, avec un connecteur femelle à 50 pôles et quatre connecteurs femelles à 14 pôles (modulo 4 x 8 voies), pour cartes ADV551 et ADV151. Longueur : 50m