fin de vie

Phoenix Contact - Cables ronds - 2900141

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cables ronds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356476959

Réf. Sonepar

00126647695

Réf. Fournisseur

2900141

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble circulaire préconfectionné avec un connecteur femelle surmoulé à 20 pôles (sortie à 90°) et une extrémité non terminée. A l'extrémité non terminée, les fils sont marqués de 1 à 20 et équipés d'embouts, longueur de câble : 1,5 m