Phoenix Contact - Cadre d'étanchéité CES-B24-HFFS-PLBK - 0801661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 58 mm
hauteur - 146.99 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 10
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356674119
Réf. Sonepar
00126801664
Réf. Fournisseur
0801661
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
largeur:
58 mm
hauteur:
146.99 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
10
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
métrique