Phoenix Contact - Cadre d'étanchéité CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 58 mm
hauteur - 99.2 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 6
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356674096
Réf. Sonepar
00126801666
Réf. Fournisseur
0801663
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
largeur:
58 mm
hauteur:
99.2 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
6
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
métrique