Phoenix Contact - Cadre support de module HC-M-B06-MFH-B - 1182085

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cadre support de module HC-M-B06-MFH-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de module - 2

  • avec conducteur de protection - Oui

  • longueur - 51 mm

  • largeur - 34.9 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151218737

Réf. Sonepar

00126121873

Réf. Fournisseur

1182085

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de module:

2

avec conducteur de protection:

Oui

longueur:

51 mm

largeur:

34.9 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

montage direct possible:

Non

montage sur rails:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², application: Cadre support de module