Phoenix Contact - Cadre support de module HC-M-B24-MFH-B - 1182094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 111 mm
largeur - 34.9 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre
montage direct possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151217167
Réf. Sonepar
00126121716
Réf. Fournisseur
1182094
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
111 mm
largeur:
34.9 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500